Regnjakke AQUA, Unisex, Sort, Størrelse S

Art.-nr.: 20901-873-09 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 20901-873-09 S
EAN/GTIN 5711074918522
Producentnummer 20901-873-09 S
L-nummer L01190 137987
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vind- og vandtæt
  • Det vandtætte materiale har svejsede sømme, så regnen ikke kan trænge igennem
  • Hætte med snørebånd
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Ventilation på bagsiden
  • Justerbare manchetter

Egenskab:

  • Vind- og vandtæt
  • Sømme er svejsede
  • Hætte med snørebånd
  • Lynlåslukning og vejrbeskyttelse panel med trykknapper
  • Forlommer med burrelåsbåndlukning
  • Ventilation i ryggen
  • Snøre i den nederste kant
  • Tryk på knappen på håndleddene
  • Stofsammensætning: 60% polyester/40% polyuretan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 200 g/m²
  • Vandtæt, PU-belagt af måleren. Vandsøjle 3.000 mm i henhold til ISO 811.
  • Brystomkreds: 92 cm / 36 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • EN 343 4-1-X

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Stryg ikke
  • egnet til kemisk rensning