Digital sondearm-måleapparat til udvendige målinger 0-30 mm, 0,01 mm, med plade D=50 mm

Art.-nr.: 209-953
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
Artikelnummer 209-953
Producentnummer 209-953
L-nummer L40010 14074
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gør det muligt at foretage målinger på steder, der er vanskelige at nå. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv IP67.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 30
Skalaer: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Nøjagtighed: 0,06 mm
Graduering: 0,02
Kan omskiftes til metrisk/tommer: Ja
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Inkl. 2x LR3-batterier, certifikat for arbejdsprøvning
Strømforsyning: 2x batterier LR3 AAA