Digital følerarm til udvendige målinger 0-20 mm, 0,01 mm, D=1,5 mm sfærisk

Art.-nr.: 209-933
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
Artikelnummer 209-933
Producentnummer 209-933
L-nummer L40010 13920
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gør det muligt at foretage målinger på steder, der er vanskelige at nå. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv IP67.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 20
Skalaer: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Nøjagtighed: 0,03 mm
Graduering: 0,01
Kan omskiftes til metrisk/tommer: Ja
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Inkl. 2x LR3-batterier, certifikat for arbejdsprøvning
Strømforsyning: 2 batterier LR3 (AAA)

Egnede produkter