{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Mål S | 4,2 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Fasefræsning | 45 grader | |
| Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | grøn | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Produkttype | Afgratere |
| Artikelnummer | 208162 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197537256 | |
| Producentnummer | 208162 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |