{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 10 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 120 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skærlængde Lc | 22 mm | |
| Samlet længde L | 72 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Fasefræsning | 60 grader | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | uden | |
| Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
| Produkttype | Fasfræser |
| Artikelnummer | 208081 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406544973 | |
| Producentnummer | 208081 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |