{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Radius r | 8 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Antal tænder Z | 6 | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| lille ⌀ D3 | 9 mm | |
| stor ⌀ D2 | 25 mm | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Radiusfræsning | fremad | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | uden | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | kvadrantfræser |
| Artikelnummer | 208023 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406103897 | |
| Producentnummer | 208023 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |