Bukser med knælommer, Bomuldsbukser, Stretch, Sort, Størrelse 82C54

Art.-nr.: 20779-563-09 82C54
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 20779-563-09 82C54
EAN/GTIN 5711074936984
Producentnummer 20779-563-09 82C54
L-nummer L01190 142737
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • To-vejs stretch
  • Dobbelt kappesømme på benene og i skridtet
  • Lav talje
  • Bæltestropper
  • Forberedt til hængende tasker 19450-126, der fastgøres med knapper
  • Skjult knaplukning
  • Gylp med lynlås
  • Bukserne har ergonomisk form
  • Forlommer
  • baglommer
  • Lårlomme med mobiltelefonlomme, klap og skjulte trykknapper
  • Tommestoktaske, forstærket med CORDURA®-stof
  • Knælommer i slidstærkt CORDURA® (500 D)
  • Enkel og individuel justering af knæposens højde
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttere: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæpudetype SHORT eller LONG i henhold til EN 14404
  • Skridtlængden kan forlænges med 3 cm ved at åbne den røde søm indvendigt ved benets afslutning.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Egenskab:

  • Materiale: 97 % bomuld/3 % elastolefin
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Herrer
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Produktanvendelse: Arbejdstøj
  • Produktindstillinger: egnet til industriel vask