{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 16 mm | |
| Radius R | 6 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Tilspænding fz til kopifræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
| Artikelnummer | 207474 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406130503 | |
| Producentnummer | 207474 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |