{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Titan | |
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 15 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Mål ap maks linjer | 0,4 mm | |
| Programmeret radius | 1 mm | |
| Skærlængde Lc | 3,5 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 28 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 5,2 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Indstillingsvinkel κ | 12,5 grader | |
| Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
| Farvering | pink | |
| Produkttype | Endetorusfræser |
| Artikelnummer | 206288 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197989512 | |
| Producentnummer | 206288 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |