Aksialt bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 32, 40.25C3G200EK

Art.-nr.: 206038
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 206038
EAN/GTIN 4069739371610
Producentnummer 40.25C3G200EK
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.25C3G200EK
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 85 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: PSC 32
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Indstik

Downloads og dokumenter