3-armet kombi-aftrækker med svingbare, højdejusterbare aftrækkerben, op til 500 mm spændevidde, 540 mm spændedybde

Art.-nr.: 206-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 206-3
EAN/GTIN 4021176029646
Producentnummer 206-3
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den tunge, 3-armet aftrækker med svingbare og højdejusterbare aftrækkerben bruges til centrisk aftræk af store lejer, tandhjul og skiver i alle almindelige størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent fjernes, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De svingbare aftrækkerben tilpasser sig enhver installationssituation og er universelt anvendelige takket være justerbarheden af spændedybden. Afhængigt af udførelsen er kloformerne forskellige. Den 3-armet konfiguration garanterer en jævn lastfordeling og dermed en særlig sikker fastholdelse på den del, der skal trækkes af.
  • Justerbare aftrækkerben til individuel tilpasning af spændedybde
  • Svingbare aftrækkerben tilbyder mangfoldige indstillingsmuligheder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 572 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 22 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 572 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 22 1/2
  • Samlet højde [mm]: 430 mm
  • Samlet højde [tommer]: 16 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 19 3/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 1/2
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 500 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 540 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 21
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 30 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 22 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 7/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 58 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 19 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/4
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 320 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 236.03
  • Max. trækstyrke [kN]: 120 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 12 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Antal justeringer af spændedybde: 3
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)