Måler, flad endekappe, ANSI/AGD-version, 25 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2056A-01
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
Artikelnummer 2056A-01
EAN/GTIN 4946368843339
Producentnummer 2056A-01
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleur, flad bagside, ANSI
/AGD udførelse metriske måleur AGD/ANSI med 9.52 mm (3/8″) aksel

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 2056S-01
  • Digital/analog: Analog
  • Indspændingsskaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Størrelse / dimension: 0,193 X 0,1 X 0,062 M
  • H MPE
    (tilbageførselsmargen): 4
  • Måleområde: 25
  • Måleområde/omdrejningstal: 1 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalspids, gevind: 4-48UNF
  • Målekraft: 0,4-2,5
  • Målekraft: 0,4-2,5
  • Model med skalaskive: ±0-100
  • MPE > 10-20 omdrejninger: ±20 µm
  • MPE > 2 1/2-10 omdrejninger: ±15 µm
  • MPE > 20 omdrejninger: ±25 µm
  • MPE over en omdrejning: ±10 µm
  • R MPE
    (repeterbarhed): ±3
  • Skalainddelingsværdi: 0,01 mm
  • Type: ANSI/AGD-standard
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter