{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fræseprofil | HR | |
| Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 13 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 205492 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197543974 | |
| Producentnummer | 205492 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |