{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Skær-⌀ DC | 4 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fræseprofil | NR | |
| Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 11 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 3,7 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 205450 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406276058 | |
| Producentnummer | 205450 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |