Aksialt bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 40 Efterfølgende artikel: (MNR) 228995, 40.65C4VL6IKC

Art.-nr.: 205308
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
Artikelnummer 205308
EAN/GTIN 4069739369266
Producentnummer 40.65C4VL6IKC
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT65, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.65C4VL6IKC
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 97
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 70 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 63 mm
  • Funktionel længde (WF): 58 mm
  • Skaftstørrelse: BMT65
  • Grænsefladestørrelse: PSC 40
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad