GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 205266 8
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
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: WR
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Fræseprofil WR
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 24 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 7,5 mm
Samlet længde L 68 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,12 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205266 8
EAN/GTIN 4067263130468
Producentnummer 205266 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle