Aksial bore- og fræsehoved, off-center, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 50.45251809IM

Art.-nr.: 205106
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
Artikelnummer 205106
EAN/GTIN 4069739368429
Producentnummer 50.45251809IM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT45, forskudt aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 50.45251809IM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 75
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 72 mm
  • Funktionel længde (WF): 72 mm
  • Skaftstørrelse: BMT45
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad