2-armet kombi-aftrækker med oscillerende, højdejusterbare aftrækkerben, hydraulisk spindel, op til 500 mm spændevidde, 540 mm spændedybde

Art.-nr.: 205-3-B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 205-3-B
EAN/GTIN 4021176886102
Producentnummer 205-3-B
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den tunge, 2-armet kombi-aftrækker med svingbare, højdejusterbare aftrækkerben og fetthydraulisk spindel anvendes til centrisk aftræk af store, særdeles fastsiddende lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Den fetthydrauliske spindel opnår en trækkraft på 12 t. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er let tilgængelig udefra, løsnes. Til aftræksopgaver med trækkraft op til 12 t og/eller under trange pladsforhold kan den mekaniske spindel anvendes. De svingbare aftrækkerben tilpasser sig enhver installationssituation og kan anvendes universelt takket være justerbarheden af spændedybden. Afhængig af udførelsen varierer kloformen.
  • Justerbare aftrækkerben til individuel tilpasning af spændedybde
  • Svingbare aftrækkerben tilbyder mangfoldige indstillingsmuligheder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 572 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 22 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 58 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 5/16
  • Samlet højde [mm]: 480 mm
  • Samlet højde [tommer]: 18 7/8
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 12 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 19 3/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 1/2
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 500 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 540 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 21 1/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 30 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 22 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 7/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 58 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 19 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/4
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 20 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 14.75
  • Max. trækstyrke [kN]: 120 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 12 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændedybde udvendigt aftræk A6 (hydraulisk) [mm]: 490 mm
  • Spændedybde udvendigt aftræk A6 (hydraulisk) [tommer]: 19 1/4
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 14.75
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Antal justeringer af spændedybde: 3
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Egnede produkter