2-armet kombinatorisk aftrækker med oscillerende, højdejusterbare aftrækkerben, op til 400 mm spændevidde, 400 mm spændedybde

Art.-nr.: 205-2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 205-2
EAN/GTIN 4021176028991
Producentnummer 205-2
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den tunge, 2-armet aftrækker med svingbare og højdejusterbare aftrækkerben anvendes til centrisk aftrækning af store lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan hver komponent løsnes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De svingbare aftrækkerben tilpasser sig enhver monteringssituation og er universelt anvendelige på grund af muligheden for at justere spændedybden. Afhængigt af udførelsen adskiller kloformen sig.
  • Justerbare aftrækkerben til individuel tilpasning af spændedybde
  • Svingbare aftrækkerben tilbyder mangfoldige indstillingsmuligheder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 446 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 17 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 58 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 5/16
  • Samlet højde [mm]: 430 mm
  • Samlet højde [tommer]: 16 15/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 15 3/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1 1/2
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 400 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 400 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 15 3/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 30 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 23 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 7/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 46 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 7/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 20 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/4
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 300 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 221.28
  • Max. trækstyrke [kN]: 100 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 10 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Vendbare aftrækskroge: nej
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 400 mm
  • Antal justeringer af spændedybde: 3
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)