Radial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.4025VL3LIKDTKW45IM

Art.-nr.: 204570
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
Artikelnummer 204570
EAN/GTIN 4069739366418
Producentnummer 60.4025VL3LIKDTKW45IM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, fast vinkelhoved, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.4025VL3LIKDTKW45IM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 115,32 mm
  • Funktionel længde (WF): 115,32 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: 2-flad