GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Art.-nr.: 204018 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 7

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 7
Spiralvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 100 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,122 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 204018 20
EAN/GTIN 4045197886910
Producentnummer 204018 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning.
Speciel geometri til optimal spåntransport.
Høj egenstabilitet og rolig gang takket være ulige tanddeling.
Til periferifræsning som sletbearbejdning.
Utroligt lange skær til effektiv sletbearbejdning.

Bemærk:

Mulighed for efterslibning fra ⌀ DC = 6 mm.
ae maks. = 0,05×D

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle