• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm

Art.-nr.: 203114 10
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
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,12×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 50 mm
Fristilling-⌀ D1 9,5 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Antal spånbrydere 3
Skaftform HB
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,065 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203114 10
EAN/GTIN 4062406249656
Producentnummer 203114 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser, der er specielt udviklet til TPC-anvendelse. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spåndelere 1×D til kontrolleret spånbrydning.
Afbalanceret af hensyn til en optimal processikkerhed og maskinskånsomhed ved høje omdrejningstal.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af aluminium og ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

hmax : Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax = 0,12×D til TPC-bearbejdning.
Efterfølgerprodukt for nr. 202281, 202282.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle