{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 5 | |
| Spiralvinkel | 38 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,08×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | MTC; TPC | |
| Skærlængde Lc | 26 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Farvering | pink | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 203082 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197537980 | |
| Producentnummer | 203082 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |