HOLEX Pro UNI HM-skrubfræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 203074 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Uni
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 24 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 65 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203074 6
EAN/GTIN 4067263092056
Producentnummer 203074 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være 45° spiral.