{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Steel | |
| Skær-⌀ DC | 5 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 38 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 13 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 203056 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197713094 | |
| Producentnummer | 203056 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |