• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Art.-nr.: 203028 10

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,08×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC; TPC
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til beskæring i Inconel 0,065 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203028 10
Producentnummer 203028 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og specialcoating.