• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

HM-skaftfræsere HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art.-nr.: 202770 20
Rabat
1.034,57 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.270 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 44 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202770 20
EAN/GTIN 4067263119012
Producentnummer 202770 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
230
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt prisbillig HM-skaftfræsertil spåntagning i stål og korrosionsbestandigt stål. Der er ikke mulighed for specielle dimensioner og udførelser.
Mål svarende til DIN 6527.