KERAMISK PEN TYPE 52ZY 5x10-3x30 mm 88A 60 P5 V38 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 2026
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Polerstift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2026
EAN/GTIN 9003170020268
Producentnummer 2026
L-nummer L50140 1721
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM keramisk monterede spidser er ofte den eneste måde at opnå overfladeresultater af høj kvalitet på svært tilgængelige steder. Spidserne garanterer den længst mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrydning. Den optimale kombination af skæreevne og overfladefinish betyder, at man kan opnå de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.

Egenskab:

  • Form: 52ZY SLIBESPIDS CYLINDRISK
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 88A 60 P5 V38
  • Dimension (D x D - S x L): 5 x 10 - 3 x 30 mm
  • Beholderens diameter: 5 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Giver en optimal balance mellem spændeevne og den overfladefinish, der skal opnås
  • Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Ideel til ulegeret stål takket være keramisk binding med rosa aluminiumoxid

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som f.eks. afgratning, affasning og kantbrydning

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24 - 46 til grovslibning
  • Kornstørrelse 60 - 90 til finslibning
  • Bemærk forskellige hårdhedsgrader i henhold til specifikation:
    • O: til høj aggressivitet
    • P: til allround anvendelse
  • Overhold en maksimal arbejdshastighed på 50 m/s