Jakke Arbejdsjakke, Hvid/trafikrød, Størrelse S

Art.-nr.: 20254-442-06202 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 20254-442-06202 S
EAN/GTIN 5711074856381
Producentnummer 20254-442-06202 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lukning med skjulte trykknapper
  • Trykknapregulering ved håndleddene
  • Trykknapper af metal
  • Slidser i siderne
  • Det er muligt at indsætte navneskilte samt HF-chip og UHF-chip.
  • Farvemærkning for hver størrelse
  • Produktet er egnet til industriel vask.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Egenskab:

  • Materiale: 65 % polyester/35 % bomuld
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Herrer
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Produktanvendelse: Arbejdstøj
  • Produktindstillinger: ProWash®, egnet til industriel vask