Dosérbar blæsepistol, standarddyse, trykstøbt aluminium, forniklet, NW 7, 2

Art.-nr.: 202424
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 202424
EAN/GTIN 4047322697934
Producentnummer 202424
L-nummer L00970 3695
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dosérbar blæsepistol, standarddyse, boring 1,5 mm, trykstøbt aluminium, forniklet, temperatur: -10 °C til 50 °C, PN maks. 10 bar, nippel NW 7, 2. Blæsekraften reguleres trinløst ved at betjene håndtaget og kan øges til fuld effekt. Dette muliggør en individuel tilpasning af udblæsningskraften, som er velegnet til et bredt anvendelsesområde.

Egenskab:

  • Dyse: M12x1,25
  • Dyse type: Standarddyse, boring 1,5 mm
  • Materiale: Trykstøbt aluminium, forniklet
  • Tilslutningstype: Tilslutningsnippel til koblinger NW 7,2
  • Arbejdstryk maks.: 6 bar
  • Arbejdstryk min.: 2 bar
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C