{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 6,5 mm | |
| Belægning | SiTiN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Skærlængde Lc | 19 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 6,3 mm | |
| Samlet længde L | 63 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 202392 6,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197538802 | |
| Producentnummer | 202392 6,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |