• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

HM-fræser TPC, ubelagt, ⌀ h6 DC: 10mm

Art.-nr.: 202281 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,12×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 50 mm
Fristilling-⌀ D1 9,2 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,054 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202281 10
EAN/GTIN 4045197773302
Producentnummer 202281 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
PMMA akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb, sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Med dobbelt spånbryder, der giver perfekt spåndannelse.

Bemærk:

ae max = 0,12×D til TPC-bearbejdning.
hmax: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.