HM-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 16mm

Art.-nr.: 202238 16
Red Week %
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 48 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,065 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,09 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202238 16
EAN/GTIN 4067263238256
Producentnummer 202238 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb, sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra finslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Anvendelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.