Radial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX3 Efterfølgende artikel: (MNR) 230193, 60.55VX3D1809N4

Art.-nr.: 200717
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
Artikelnummer 200717
EAN/GTIN 4069739352022
Producentnummer 60.55VX3D1809N4
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT55, dobbelt radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.55VX3D1809N4
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 70
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 99 mm
  • Funktionel længde (WF): 65 mm
  • Skaftstørrelse: BMT55
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX3
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad