ULTIMATE STRETCH arbejdsjakke, Dame, Hvid/Currygul, Størrelse XS

Art.-nr.: 20064-511-0670 XS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 20064-511-0670 XS
EAN/GTIN 5711074847112
Producentnummer 20064-511-0670 XS
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dame-pasform
  • Ultimativt stretchmateriale med lav vægt og god holdbarhed
  • Hurtigttørrende
  • Ribkant ved håndleddene
  • Slidser i siderne
  • Lukning med skjulte trykknapper
  • Trykknapper af metal
  • Det er muligt at indsætte navneskilte samt HF-chip og UHF-chip.
  • Farvemærkning for hver størrelse
  • Produktet er egnet til industriel vask.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Egenskab:

  • Materiale: 88 % polyester/12 % elastolefin
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Målgruppe: Dame
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Produktanvendelse: Arbejdstøj
  • Produktindstillinger: Damemodel, ULTIMATE STRETCH, lav vægt, ProWash®, egnet til industriel vask, hurtigtørrende

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven