ULTIMATE STRETCH arbejdsjakke, Hvid/Azurblå, Størrelse S

Art.-nr.: 20054-511-0691 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 20054-511-0691 S
EAN/GTIN 5711074848508
Producentnummer 20054-511-0691 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ultimativt stretchmateriale med lav vægt og god holdbarhed
  • Hurtigttørrende
  • Ribkant ved håndleddene
  • Slidser i siderne
  • Lukning med skjulte trykknapper
  • Trykknapper af metal
  • Det er muligt at indsætte navneskilte samt HF-chip og UHF-chip.
  • Farvemærkning for hver størrelse
  • Produktet er egnet til industriel vask.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Egenskab:

  • Materiale: 88 % polyester/12 % elastolefin
  • Sikkerhedsoplysninger: Standard
  • Certificeringer: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Produktanvendelse: Arbejdstøj
  • Produktindstillinger: ULTIMATE STRETCH, lav vægt, ProWash®, hurtigtørrende, egnet til industriel vask