2-armet universal aftrækker, op til 650 mm spændevidde, 300 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-40
EAN/GTIN 4021176411861
Producentnummer 20-40
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker bruges til at trække lejer, gear og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Udstyret med robuste og justerbare standardkroge sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftræk og indvendig aftræk en særligt sikker, ødelæggelsesfri demontage.
  • Skruetilslutningen muliggør let løsning og særlig fast tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
  • Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkrog

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 740 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 29 1/8
  • Samlet dybde [mm]: 85 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 3 3/8
  • Samlet højde [mm]: 451 mm
  • Samlet højde [tommer]: 17 3/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 1 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 15 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 26
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 9/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 650 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 300 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 12
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 32,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 67 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 5/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 20 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 13/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 200 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 710 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 7/8
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 27 15/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 400 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 295.04
  • Max. trækstyrke [kN]: 120 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 12 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 295.04
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)