• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

2-armet universal aftrækker med hydraulisk spindel, spændevidde 15 mm til 520 mm, spændedybde 209 mm

Art.-nr.: 20-4-H
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-4-H
EAN/GTIN 4021176227981
Producentnummer 20-4-H
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universalaftrækker med justerbar spændedybde bruges til aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksteder og industri. 20-5 er den største af sin slags i verden og dermed den kraftigste Aftrækker i 20-serien. Den kan bruges til at løsne enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Takket være den individuelt justerbare spændbredde og spændedybde tilpasser Aftrækkeren sig til enhver trækkesituation og garanterer en særlig sikker, ikke-destruktiv demontering ved både udvendig og indvendig trækning
  • Skruetilslutning muliggør nem løsning og særlig stram tilspænding af aftrækkerkrog med en unbraconøgle
  • Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkroge

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 15 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 20 1/2
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 9/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 520 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 209 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 8 1/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 10 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 60 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 2 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 60 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 2 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 200 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 590 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 7/8
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 23 1/4
  • Max. trækstyrke [kN]: 120 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 12 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Nav [mm]: 52
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)