2-armet universal aftrækker med justerbare aftrækkerkroge, fetthydr. spindel, op til 520 mm spændevidde, 500 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-4-5-B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-4-5-B
EAN/GTIN 4021176885976
Producentnummer 20-4-5-B
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker med forlængede aftrækkerkroge og fetthydraulisk spindel bruges til særligt sikker aftrækning af ekstremt fast- og dybt siddende lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Den fetthydrauliske spindel opnår en trækkraft på 20 t. Dermed kan hver komponent løsnes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Til aftræksopgaver med en trækkraft op til 10 t og/eller ved trange pladsforhold kan den mekaniske spindel anvendes.
  • Skrueforbindelse muliggør let løsning og særlig fast tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
  • Den fedt-hydrauliske spindel garanterer en let og kontrolleret aftrækning af særligt fastsiddende dele med minimal kraftanstrengelse

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 600 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 23 5/8
  • Samlet højde [mm]: 451 mm
  • Samlet højde [tommer]: 17 3/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 36 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 15 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 20 1/2
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 9/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 520 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 500 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 19 11/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 32,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 67 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 5/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 20 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 13/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 200 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 590 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 7/8
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 23 1/4
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 45 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 33.19
  • Max. trækstyrke [kN]: 150 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 15 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 33.19
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter