2-armet universal aftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækkerkroge i sæt, op til 350 mm spændevidde, 400 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-30xSP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-30xSP
EAN/GTIN 4021176011436
Producentnummer 20-30xSP
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækkerkroge anvendes til sikker og brugervenlig aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Udstyret med tre par aftrækkerkroge i forskellige længder muliggør aftrækningsoperationer med forskellige kombinationer og rumdybder. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. De smalle aftrækkerkroge sikrer, at også trange og vanskelig tilgængelige mellemrum kan nås.
  • Smalle aftrækkerkroge griber optimalt på snævre og svært tilgængelige steder
  • Enkel, manuel løsning af aftrækkerkrogene ved hjælp af stilleskrue (Quick Adjust Technology)

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 420 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 16 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 67 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 5/8
  • Samlet højde [mm]: 337 mm
  • Samlet højde [tommer]: 13 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Tråddimension: 46 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 21 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 13 3/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 13/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 350 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 400 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 15 3/4
  • Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]: 300 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A1 [tommer]: 11 13/16
  • Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]: 400 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A2 [tommer]: 15 3/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 6,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/4
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 22 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 7/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 52 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 1/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 6,5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/4
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 180 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 440 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 1/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 17 5/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 250 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 184.40
  • Max. trækstyrke [kN]: 70 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 7 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: Ja
  • Spændebeslag: nej
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 184.40
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter