2-armet universal aftrækker med smalle aftrækkekroge i sæt, op til 350 mm spændevidde, 400 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-30-SP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-30-SP
EAN/GTIN 4021176701931
Producentnummer 20-30-SP
L-nummer L80010 1645
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker med smalle, justerbare aftrækkerkroge bruges til sikker aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Udstyret med 3 par aftrækkerkroge i forskellige længder tillader aftrækningsoperationer med diverse kombinationer og dybder. Dette gør det muligt at løsne enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De smalle aftrækkerkroge sikrer, at selv trange og svært tilgængelige mellemrum kan nås.
  • Smalle aftrækkerkroge griber optimalt ved smalle og dårligt tilgængelige steder
  • Skruetilslutning muliggør let løsning og særligt fast tilspænding af aftrækkerkrogene med en sekskantnøgle

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 420 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 16 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 60 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 3/8
  • Samlet højde [mm]: 337 mm
  • Samlet højde [tommer]: 13 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Tråddimension: 46 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 21 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 13 3/4
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 13/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 350 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 400 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 15 3/4
  • Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]: 300 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A1 [tommer]: 11 13/16
  • Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]: 400 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A2 [tommer]: 15 3/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 6,5 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/4
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 22 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 7/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 52 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 1/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 6,5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/4
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 180 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 440 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 1/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 17 5/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 250 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 184.40
  • Max. trækstyrke [kN]: 70 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 7 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 7.72
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 184.40
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter