2-armet universal aftrækker med justerbare aftrækkerkroge i sæt, op til 350 mm spændevidde, 400 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-30-P3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-30-P3
EAN/GTIN 4021176003011
Producentnummer 20-30-P3
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede Universal-aftrækker med justerbare aftrækkekroge anvendes til sikker aftrækning af lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Ved udstyr med 2 par aftrækkekroge i forskellige længder muliggøres aftræksoperationer med diverse kombinationer og dybder. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, afmonteres.
  • Skruetilslutning muliggør nem løsning og særlig stram tilspænding af aftrækkerkrog med en unbraconøgle
  • Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkrog

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 420 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 16 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 60 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 2 3/8
  • Samlet højde [mm]: 337 mm
  • Samlet højde [tommer]: 13 1/4
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Tråddimension: 46 mm
  • Gevindlængde [mm]: G 3/4 inch
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 13 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 350 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 400 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 15 3/4
  • Spændedybde udvendigt aftræk A1 [mm]: 300 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A1 [tommer]: 11 13/16
  • Spændedybde udvendigt aftræk A2 [mm]: 400 mm
  • Spændedybde eksternt aftræk A2 [tommer]: 15 3/4
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 35 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 1 3/8
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 32,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 67 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 2 5/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 20 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 13/16
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 180 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 440 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 1/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 17 5/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 300 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 221.28
  • Max. trækstyrke [kN]: 85 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 8,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 9.37
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 221.28
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)