• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

2-armet universal aftrækker med hydraulisk spindel, spændevide 0 mm bis 350 mm, spændedybde 210 mm

Art.-nr.: 20-30-H
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-30-H
EAN/GTIN 4021176786914
Producentnummer 20-30-H
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armet universal aftrækker med hydraulisk spindel er velegnet til aftræk af særligt stædige lejer, tandhjul og skiver med en trækstyrke på op til 20 t. Takket være integreret fedthydraulik er ingen ekstern pumpe nødvendig. Den manuelt forlængelige løftestang kan drejes 360°. Det fleksible tilslutningsgevind på spindlen muliggør afhængigt af gevindstørrelsen montering af adskillige aftrækker værktøjer fra KUKKO sortimentet.
  • Skruetilslutning muliggør nem løsning og særlig stram tilspænding af aftrækkerkrog med en unbraconøgle
  • Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkroge

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 13 3/4
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 350 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 210 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 8 1/4
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 180 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 440 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 7 1/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 17 5/16
  • Max. trækstyrke [kN]: 120 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 12 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Nav [mm]: 52
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)