2-armet universal aftrækker med justerbare aftrækkerkrog, fetthydr. spindel, op til 160 mm spændevidde, 150 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-2-B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-2-B
EAN/GTIN 4021176885815
Producentnummer 20-2-B
L-nummer L80010 2374
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker med justerbare aftrækkerkroge og fedthydraulisk spindel bruges til særlig sikker aftrækning af ekstremt fastsiddende lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksted og industri. Den fedthydrauliske spindel opnår en middel trækraft på maksimalt 15 t. Dermed kan enhver komponent, der sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra, løsnes. Til aftrækningsopgaver med en trækraft på op til 10 t og/eller ved trange pladsforhold kan den mekaniske spindel anvendes.
  • Skrueforbindelse muliggør let løsning og særlig fast tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
  • Den fedt-hydrauliske spindel garanterer en let og kontrolleret aftrækning af særligt fastsiddende dele med minimal kraftanstrengelse

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 216 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 8 1/2
  • Samlet dybde [mm]: 45 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/4
  • Samlet højde [mm]: 254 mm
  • Samlet højde [tommer]: 10
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 22 mm
  • Tråddimension: 36 mm
  • Gevindlængde [mm]: M10
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 11 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 6 5/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 7/16
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 160 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 150 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 5 7/8
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 4 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 3/16
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 24 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 15/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 14,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 9/16
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 41,5 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 5/8
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 9 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 100 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 220 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 3 15/16
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 8 11/16
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 15 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 11.06
  • Max. trækstyrke [kN]: 100 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 10 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 11.06
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 11 mm - 160 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter