2-armet universal aftrækker, op til 90 mm spændevidde, 250 mm spændedybde med forlængede aftrækkerkrog

Art.-nr.: 20-1-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-1-25
EAN/GTIN 4021176914362
Producentnummer 20-1-25
L-nummer L80010 1913
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armede universal aftrækker med forlængede aftrækkerkroge bruges til at aftrække dybtliggende lejer, tandhjul og skiver i alle gængse størrelser til håndværk, værksteder og industri. Dermed kan enhver komponent løsnes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. Udstyret med robuste og justerbare standardkroge sikrer aftrækker-allrounderen både ved udvendig aftrækning og indvendig aftrækning en særlig sikker, destruktionsfri demontage.
  • Skruetilslutningen muliggør let løsning og særlig fast tilspænding af aftrækkerkrog med en sekskantnøgle
  • Anvendelse også ved excentriske komponenter gennem frit bevægelige, på traversen glidende aftrækkerkrog

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 136 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet højde [mm]: 183 mm
  • Samlet højde [tommer]: 7 3/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Tråddimension: 27 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 5/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 250 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 10
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 20,5 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 13/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 15,5 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 5/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 31 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 10 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 80 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 59.01
  • Max. trækstyrke [kN]: 45 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 4,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 4.96
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: nej
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 59.01
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 0 mm - 90 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter