2-armet universal aftrækker med ekstremt smalle, hurtig justering aftrækkerkrog, op til 90 mm spændevidde, 100 mm spændedybde

Art.-nr.: 20-1+S-T
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 20-1+S-T
EAN/GTIN 4021176321344
Producentnummer 20-1+S-T
L-nummer L80010 2272
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 2-armet universal aftrækker med ekstremt smalle, hurtig justerbare aftrækkerkroge og trapezformet støtteflade ved kloen anvendes til sikker og brugervenlig aftrækning af gearhjul, lejer, tandhjul, synkroniseringskroppe og lignende komponenter. Dermed kan enhver komponent fjernes, som sidder på en aksel og er frit tilgængelig udefra. De trapezformede støtteflader ved kloen sikrer, at også meget smalle og svært tilgængelige mellemrum kan nås.
  • Den ekstremt slanke konstruktion af aftrækkerkrogene griber optimalt ved ekstremt smalle og svært tilgængelige steder.
  • Enkel, manuel løsning af aftrækkerkroge ved hjælp af stilleskrue (Quick Adjust Technology)

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 136 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 45 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/4
  • Samlet højde [mm]: 183 mm
  • Samlet højde [tommer]: 7 3/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Tråddimension: 27 mm
  • Gevindlængde [mm]: M14 x 1,5
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 16 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3 9/16
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 5/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 90 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 100 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 3 15/16
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [mm]: 3 mm
  • Krogrodstykkelse ved spidsen (kløttykkelse K) [tommer]: 1/8
  • Bredde af krogbasis (kloens bredde J) [mm]: 24 mm
  • Krogfodbredde (klobredde J) [tommer]: 15/16
  • Anvendelig dybde af krogbund (anvendelig kløvedybde O) [mm]: 7 mm
  • Brugbar krogrødedybde (brugbar kløvedybde O) [tommer]: 1/4
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 14 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 9/16
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 3 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/8
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 140 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 2 3/4
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 5 1/2
  • Max. drejningsmoment [Nm]: 35 Nm
  • Max. drejningsmoment [ft lb]: 25.82
  • Max. trækstyrke [kN]: 25 kN
  • Maks. trækkraft [t]: 2,5 t
  • Maks. trækkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Vendbare aftrækskroge: Ja
  • Hurtig justering tilgængelig: Ja
  • Spændebeslag: nej
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Maks. drejningsmoment (hydraulisk) [ft lb]: 25.82
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 16 mm - 90 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter