Våd/tør gulvmundstykke med parkeringskrog, DN 35, 300 mm

Art.-nr.: 2.899-811.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.899-811.0
EAN/GTIN 4066529064516
Producentnummer 2.899-811.0
L-nummer L00940 2326
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til grundig våd og tør rengøring samt til fjernelse af fint støv og groft snavs: Våd/tør gulvmundstykke i DN 35 lavet af robust plast med en arbejdsbredde på 300 mm og sideruller. Derudover har den en praktisk parkeringskrog til sikker parkering. NT gulvmundstykket med lav vægt gør det nemt at håndtere. Børster og gummilæber kan udskiftes hurtigt, nemt og frem for alt uden værktøj ved hjælp af en clips.

Egenskab:

  • Bredde: 300 mm
  • vægt inkl. emballage: 0,3 kg
  • Antal: 1 stk.
  • Standard nominel diameter: DN 35