Bilmundstykke ergonomisk, DN 35, 100 mm

Art.-nr.: 2.889-356.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.889-356.0
EAN/GTIN 4054278957753
Producentnummer 2.889-356.0
L-nummer L00940 1957
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med en arbejdsbredde på ca. 100 millimeter er den praktiske sugedyse i DN 35 ideel til hurtig og grundig rengøring af bilen. dyse er lavet af basaltgrå plast. Den lige og flade form gør bilmundstykket særligt ergonomisk, hvilket gør det særligt nemt at støvsuge i smalle områder af bilens interiør, f.eks. under sæderne, i fodrummet og mellem puderne. Bilens sugedyse er kompatibel med alle våd/tør støvsugere med bøjninger i DN 35.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 255 x 105 x 36 mm
  • Bredde: 100 mm
  • vægt inkl. emballage: 0,1 kg
  • Antal: 1 stk.
  • Standard nominel diameter: DN 35