HEPA-14-filter

Art.-nr.: 2.889-342.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.889-342.0
EAN/GTIN 4054278906485
Producentnummer 2.889-342.0
L-nummer L00940 2351
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opfylder de høje sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder: Vores meget effektive HEPA-14-filter, der er certificeret i henhold til din en 1822:2019, imponerer med en separationseffektivitet på 99.995 procent og kan således modstå selv de mindste partikler i intervallet af nogle få mikrometer. Selv aerosoler, vira og bakterier absorberes pålideligt og næsten fuldstændigt og frigives ikke tilbage i den omgivende luft.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 186 x 68 x 35 mm
  • Antal: 1 stk.
  • vægt inkl. emballage: 0,1 kg