sugeslange, NT, DN 35, længde 2.5 m, EL, klip 2.0, bajonet 2.0

Art.-nr.: 2.889-136.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2.889-136.0
EAN/GTIN 4054278256290
Producentnummer 2.889-136.0
L-nummer L00950 180754
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den elektrisk ledende sugeslange i nominel størrelse DN 35 er ideel til brug sammen med Kärcher våd/tør støvsugere. Den 2.5 meter lange slange har en bajonet 2.0-tilslutning på enhedssiden og en clip-2.0-tilslutning på tilbehørssiden. Begge 2.0 tilslutninger er kompatible med sugekopper fra 2017.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 420 x 370 x 90 mm
  • tilslutning på enhedssiden**: Bajonet 2.0
  • tilslutning på tilbehørssiden*: Klip 2.0
  • Udførelse: Elektrisk ledende
  • Vægt: 0,7 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,7 kg
  • Længde: 2,5 m
  • Antal: 1 stk.
  • sugeslange: Elektrisk ledende
  • Standard nominel diameter: DN 35